NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SYBS ミニチュアスライド
商品レビューを投稿する
101日以内出荷
返品不可
101日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289484
品番
SYBS6-13
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
2
寸法H(mm)
3.2
寸法H1(mm)
0.7
寸法H2(mm)
2
寸法L(mm)
13
寸法P1(mm)
6
寸法P3(mm)
7
寸法S1(mm)
M1.4
寸法S2(mm)
M1
寸法W(mm)
2
寸法n(mm)
1
ストロークST(mm)
5
質量(g)
1.4
許容荷重(N)
60.1
静的許容モーメント(N・m)
MP:0.21/MY:0.25/MR:0.21
基本静定格荷重Co(N)
180
基本動定格荷重C(N)
154
CADデータダウンロード