NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SYBS ミニチュアスライド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289493
品番
SYBS6-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥11,205
販売価格(税別)
¥
10,186
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
2
寸法H(mm)
3.2
寸法H1(mm)
0.7
寸法H2(mm)
2
寸法L(mm)
21
寸法P1(mm)
10
寸法P3(mm)
7
寸法S1(mm)
M1.4
寸法S2(mm)
M1
寸法W(mm)
2
寸法n(mm)
2
ストロークST(mm)
12
質量(g)
2.2
許容荷重(N)
105
静的許容モーメント(N・m)
MP:0.57/MY:0.69/MR:0.37
基本静定格荷重Co(N)
315
基本動定格荷重C(N)
229
CADデータダウンロード