NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の スライドレール・ガイドレール
NB(日本ベアリング)の スライドレール
SYBS ミニチュアスライド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49289502
品番
SYBS8-11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法H(mm)
4
寸法H1(mm)
1
寸法H2(mm)
2.6
寸法L(mm)
11
寸法P1(mm)
5.5
寸法P3(mm)
5
寸法S1(mm)
M2
寸法S2(mm)
M1.6
寸法W(mm)
2.5
寸法n(mm)
1
ストロークST(mm)
4
質量(g)
2
許容荷重(N)
70.4
静的許容モーメント(N・m)
MP:0.23/MY:0.28/MR:0.35
基本静定格荷重Co(N)
211
基本動定格荷重C(N)
201
CADデータダウンロード