※SYT

SYT1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289581 SYT1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289581 SYT1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289581 SYT1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289581 SYT1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289581

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)45 許容荷重(N)396 材質(本体)標準(スチール製) 注文コード49289581 品番SYT1045-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,081
販売価格(税別)
28,255
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)45 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)42 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7.5 寸法d(mm)2.5 寸法D(mm)4.1 寸法C(mm)4 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)6.6 寸法B1(mm)20 寸法h(mm)2.2 寸法N1(mm)12.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)20 寸法f(mm)3 寸法f1(mm)3.5 寸法f2(mm)38 寸法S1(mm)M2.6 ストロークST(mm)25 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)396 静的許容モーメント(N・m)MP:6.98/MY:6.4/MR:4.48 基本静定格荷重Co(N)1190 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)959 寸法f3(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする