※SYT

SYT1055-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289606 SYT1055-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289606 SYT1055-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289606 SYT1055-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289606 SYT1055-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289606

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)55 許容荷重(N)475 材質(本体)標準(スチール製) 注文コード49289606 品番SYT1055-D
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥35,173
販売価格(税別)
31,975
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)55 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)52 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7.5 寸法d(mm)2.5 寸法D(mm)4.1 寸法C(mm)4 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)6.6 寸法B1(mm)20 寸法h(mm)2.2 寸法N1(mm)12.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)30 寸法f(mm)3 寸法f1(mm)3.5 寸法f2(mm)48 寸法S1(mm)M2.6 ストロークST(mm)32 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)475 静的許容モーメント(N・m)MP:9.53/MY:8.81/MR:5.37 基本静定格荷重Co(N)1420 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)1100 寸法f3(mm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする