寸法L(mm)85材質(本体)標準(スチール製)質量(g)83寸法A(mm)8寸法B(mm)7.5寸法C(mm)4取付穴ネジ穴寸法B2(mm)6.6寸法B1(mm)20寸法N1(mm)12.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)30寸法P3(mm)10寸法f(mm)3寸法N2(mm)7.5寸法S1(mm)M2.6ストロークST(mm)50寸法S2(mm)M2.6寸法M1(mm)2寸法M2(mm)7許容荷重(N)792静的許容モーメント(N・m)MP:23.4/MY:22.3/MR:8.96基本静定格荷重Co(N)2380振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)1650