曜日別特売
SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703

※SYT

SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703
SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703
SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703
SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703
SYT2050-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289703

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個寸法L(mm)50許容荷重(N)585材質(本体)標準(スチール製)注文コード49289703品番SYT2050-D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥27,476
販売価格(税別)
24,978
寸法L(mm)50材質(本体)標準(スチール製)質量(g)113寸法A(mm)12寸法B(mm)11.5寸法d(mm)3.5寸法D(mm)6寸法C(mm)6取付穴サグリ穴寸法B2(mm)12寸法B1(mm)30寸法h(mm)3.3寸法N1(mm)3.5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法f(mm)5寸法f1(mm)7.5寸法f2(mm)35寸法S1(mm)M3ストロークST(mm)30寸法M1(mm)1許容荷重(N)585静的許容モーメント(N・m)MP:12.1/MY:10.7/MR:11.4基本静定格荷重Co(N)1750振れ精度(μm)T:2/S:4基本動定格荷重C(N)1510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする