寸法L(mm)125材質(本体)標準(スチール製)質量(g)295寸法A(mm)12寸法B(mm)11.5寸法C(mm)6取付穴ネジ穴寸法B2(mm)12寸法B1(mm)30寸法N1(mm)17.5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)45寸法P3(mm)15寸法f(mm)5寸法N2(mm)10寸法S1(mm)M3ストロークST(mm)80寸法S2(mm)M3寸法M1(mm)2寸法M2(mm)7許容荷重(N)1750静的許容モーメント(N・m)MP:76.1/MY:72.1/MR:34.3基本静定格荷重Co(N)5270振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)3590