寸法L(mm)130材質(本体)標準(スチール製)質量(g)560寸法A(mm)16寸法B(mm)15.5寸法C(mm)8取付穴ネジ穴寸法B2(mm)16寸法B1(mm)40寸法N1(mm)27.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)75寸法P3(mm)25寸法f(mm)7寸法N2(mm)15寸法S1(mm)M4ストロークST(mm)75寸法S2(mm)M4寸法M1(mm)1寸法M2(mm)4許容荷重(N)3450静的許容モーメント(N・m)MP:170/MY:160/MR:90.3基本静定格荷重Co(N)10300振れ精度(μm)T:3/S:5基本動定格荷重C(N)7560