寸法L(mm)155材質(本体)標準(スチール製)質量(g)655寸法A(mm)16寸法B(mm)15.5寸法d(mm)4.5寸法D(mm)7.5寸法C(mm)8取付穴サグリ穴寸法B2(mm)16寸法B1(mm)40寸法h(mm)4.3寸法N1(mm)27.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)50寸法f(mm)7寸法f1(mm)7.5寸法f2(mm)140寸法S1(mm)M4ストロークST(mm)90寸法M1(mm)2許容荷重(N)4320静的許容モーメント(N・m)MP:210/MY:220/MR:112基本静定格荷重Co(N)12900振れ精度(μm)T:3/S:5基本動定格荷重C(N)9000寸法f3(mm)95