※SYT

SYT3180-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289922 SYT3180-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289922 SYT3180-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289922 SYT3180-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289922 SYT3180-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289922

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)180 許容荷重(N)5180 材質(本体)標準(スチール製) 注文コード49289922 品番SYT3180-D
参考基準価格(税別)¥57,100 販売価格(税込) ¥55,633
販売価格(税別)
50,575
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)180 材質(本体)標準(スチール製) 質量(g)770 寸法A(mm)16 寸法B(mm)15.5 寸法d(mm)4.5 寸法D(mm)7.5 寸法C(mm)8 取付穴サグリ穴 寸法B2(mm)16 寸法B1(mm)40 寸法h(mm)4.3 寸法N1(mm)52.5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)75 寸法f(mm)7 寸法f1(mm)7.5 寸法f2(mm)165 寸法S1(mm)M4 ストロークST(mm)105 寸法M1(mm)1 許容荷重(N)5180 静的許容モーメント(N・m)MP:302/MY:314/MR:135 基本静定格荷重Co(N)15500 振れ精度(μm)T:3/S:5 基本動定格荷重C(N)10300 寸法f3(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする