曜日別特売
SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947

※SYT

SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947
SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947
SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947
SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947
SYT3205-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49289947

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)205許容荷重(N)5610材質(本体)標準(スチール製)注文コード49289947品番SYT3205-D
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥61,089
販売価格(税別)
55,535
寸法L(mm)205材質(本体)標準(スチール製)質量(g)880寸法A(mm)16寸法B(mm)15.5寸法d(mm)4.5寸法D(mm)7.5寸法C(mm)8取付穴サグリ穴寸法B2(mm)16寸法B1(mm)40寸法h(mm)4.3寸法N1(mm)27.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)75寸法f(mm)7寸法f1(mm)7.5寸法f2(mm)190寸法S1(mm)M4ストロークST(mm)130寸法M1(mm)2許容荷重(N)5610静的許容モーメント(N・m)MP:355/MY:367/MR:146基本静定格荷重Co(N)16800振れ精度(μm)T:3/S:5基本動定格荷重C(N)11000寸法f3(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする