寸法L(mm)25材質(本体)耐食(ステンレス製)質量(g)22寸法A(mm)8寸法B(mm)7.5寸法C(mm)4取付穴ネジ穴寸法B2(mm)6.6寸法B1(mm)20寸法N1(mm)3.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)18寸法P3(mm)7.5寸法f(mm)3寸法N2(mm)5寸法S1(mm)M2.6ストロークST(mm)12寸法S2(mm)M2.6寸法M1(mm)1寸法M2(mm)2許容荷重(N)158静的許容モーメント(N・m)MP:1.79/MY:1.47/MR:1.79基本静定格荷重Co(N)476振れ精度(μm)T:2/S:4基本動定格荷重C(N)464