曜日別特売
SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001

※SYT

SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001
SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001
SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001
SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001
SYTS1045-D SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290001

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個注文コード49290001品番SYTS1045-D
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥42,089
販売価格(税別)
38,263
寸法L(mm)45材質(本体)耐食(ステンレス製)質量(g)42寸法A(mm)8寸法B(mm)7.5寸法d(mm)2.5寸法D(mm)4.1寸法C(mm)4取付穴サグリ穴寸法B2(mm)6.6寸法B1(mm)20寸法h(mm)2.2寸法N1(mm)12.5寸法P1(mm)14寸法P2(mm)20寸法f(mm)3寸法f1(mm)3.5寸法f2(mm)38寸法S1(mm)M2.6ストロークST(mm)25寸法M1(mm)1許容荷重(N)396静的許容モーメント(N・m)MP:6.98/MY:6.4/MR:4.48基本静定格荷重Co(N)1190振れ精度(μm)T:2/S:5基本動定格荷重C(N)959寸法f3(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする