※SYT

SYTS1055 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290017 SYTS1055 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290017 SYTS1055 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290017 SYTS1055 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290017 SYTS1055 SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング) 49290017

SYT スライドテーブル

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)55 許容荷重(N)475 材質(本体)耐食(ステンレス製) 注文コード49290017 品番SYTS1055
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥47,643
販売価格(税別)
43,312
この商品は寸法L・許容荷重・材質など85種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)55 材質(本体)耐食(ステンレス製) 質量(g)52 寸法A(mm)8 寸法B(mm)7.5 寸法C(mm)4 取付穴ネジ穴 寸法B2(mm)6.6 寸法B1(mm)20 寸法N1(mm)12.5 寸法P1(mm)14 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)10 寸法f(mm)3 寸法N2(mm)7.5 寸法S1(mm)M2.6 ストロークST(mm)32 寸法S2(mm)M2.6 寸法M1(mm)1 寸法M2(mm)4 許容荷重(N)475 静的許容モーメント(N・m)MP:9.53/MY:8.81/MR:5.37 基本静定格荷重Co(N)1420 振れ精度(μm)T:2/S:5 基本動定格荷重C(N)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする