UBC-20-120-BL UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293377

 

UBC-20-120-BL UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293377
UBC-20-120-BL UBF・UBC アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293377

UBF・UBC アルミ取手

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム表面処理バレル研磨注文コード49293377品番UBC-20-120-BL
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)20寸法H(mm)41寸法L1(mm)120寸法R(mm)5.3寸法h(mm)28寸法l2(mm)137材質アルミニウム質量(g)80表面処理バレル研磨許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする