NBK(鍋屋バイテック会社)
UJF アルミ取手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
材質
アルミニウム
寸法L1(mm)
88
表面処理
アルマイト処理
注文コード
49293711
品番
UJF-12-88-AL
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L1・表面処理
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
88
寸法h(mm)
32
寸法l(mm)
96
寸法m(mm)
M5
材質
アルミニウム
質量(g)
30
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000