UKF-25-162-BK-B UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF-25-162-BK-B UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293754
UKF-25-162-BK-B UKF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49293754

UKF アルミ取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質アルミニウム注文コード49293754品番UKF-25-162-BK-B
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法A(mm)25寸法D(mm)38寸法F(mm)8寸法H(mm)57寸法H2(mm)28寸法h(mm)38寸法l(mm)162寸法m(mm)M8寸法p(mm)22材質アルミニウム質量(g)230表面処理静電塗装(つや消し黒)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする