曜日別特売
CDM2L32-329Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293868

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)329
329
38
56
125
155
235
182
345
30
45
402
25
70
72
80
50
505
685
100
815
825
880
301
970
1040
285
1190
1650
350
18
63
136
148
28
35
215
255
287
33
44
307
290
295
104
17
327
267
294
423
335
344
115
265
371
26
515
475
75
445
55
495
504
20
177
190
150
595
655
15
240
130
385
414
790
110
336
454
200
870
990
1080
565
300
1075
1110
1350
1200
760
325
710
715
860
775
1675
チューブ内径(Φmm)32
クッション(-) ラバークッション
内容量1個注文コード49293868品番CDM2L32-329Z
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcストローク(mm)329形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする