曜日別特売
CDM2L32-290AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294105

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)290
290
125
33
44
104
265
515
130
870
285
990
1075
1110
350
18
38
63
56
136
148
28
155
235
35
182
215
255
287
307
295
17
327
329
345
30
267
294
423
45
402
335
344
115
25
371
70
72
26
80
50
505
475
75
445
55
495
504
20
685
177
190
150
595
655
15
240
100
815
825
385
414
790
880
110
336
454
301
970
200
1040
1190
1080
565
300
1350
1200
760
325
710
715
860
775
1650
1675
チューブ内径(Φmm)32
クッション(A) エアクッション
内容量1個注文コード49294105品番CDM2L32-290AZ
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcストローク(mm)290形式(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする