- 内容量
- 1リール(50個)
- 仕様
- 色:黒 、 長さ:50m 、 材質:プラスチック 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 使用温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358
- 注文コード
- 49294919
- 品番
- 901-10407