曜日別特売
901-10409 ISOLVIN-Conduit ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 49294937

ISOLVIN-Conduit901-10409

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1リール(50個)
仕様
呼び径:14mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:ポリアミド 6 、 色:黒 、 内径:14.2mm 、 外径:18.5mm 、 長さ:50m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:IWS 、 これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号
注文コード
49294937
品番
901-10409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
呼び径:14mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:ポリアミド 6 、 色:黒 、 内径:14.2mm 、 外径:18.5mm 、 長さ:50m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 シリーズ:IWS 、 これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。. Helagrip PVCケーブルマーカー. 山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。. 特長と利点: ; 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 ; マーカーは終端処理前に貼付 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット ; 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする