曜日別特売
UYF-112-BK UYF 鋳鉄キャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295337

UYF-112-BK UYF 鋳鉄キャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295337
UYF-112-BK UYF 鋳鉄キャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 49295337

UYF 鋳鉄キャビネット取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)20注文コード49295337品番UYF-112-BK
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)20寸法H(mm)47寸法L1(mm)112寸法h(mm)33寸法l(mm)132寸法m(mm)M8材質スティール質量(g)260表面処理静電塗装(つや消し黒)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする