仕様容量:16 GB●モデル:datAshur●USB仕様:USB 2.0●暗号化:あり●iStorage datAshur. iStorage datAshurは、軍用級AES 256ビットハードウェア暗号化を使用したPINコードアクセスを採用し、世界クラスの安全性を有する、使いやすいお手頃な価格のUSBフラッシュドライブです。 datAshurは充電可能なバッテリを搭載しており、USBポートにドライブを接続する前に、ユーザーはオンボードキーパッドから7〜15桁のPINを入力することができます。 datAshurに転送されたあらゆるデータは、内蔵のハードウェア暗号化エンジンでリアルタイムで暗号化されるので、データは許可のないアクセスから保護されます。また、datAshurの紛失 / 盗難時にもデータが漏洩しません。 ホストコンピュータから取り外されたり、USBポートへの電源が切られたりすると、datAshurは自動的にロックされます。 datAshurは開梱後すぐに使用でき、ソフトウェアやドライバのインストールが不要で、PC / MAC / Linux / 埋め込みシステムと互換性があります。 datAshurは、ドラッグアンドドロップの暗号化やプラグアンドプレイの簡易性を備え、そしてあらゆるバックアップソフトウェアと併用できます。. PINで有効化する7-15桁 - 英数字キーパッドは覚え易い番号や言葉をPINとして使用 軍用級フルディスクAES 256ビットCBCハードウェア暗号化 暗号パラメータはSHA-256ハッシュで保護 防塵防水性の耐久性に優れた頑丈なアルミニウム製ハウジング 不正行為の跡がすぐ分かる、改ざん防止機能 管理者及びユーザーに依存しないPINのサポート 取り外し時の自動ロック ドライブリセットでデータを破壊し、ドライブ再利用 OS及びプラットフォームに依存しない - Windows、Mac、Linux、及び埋め込みシステムに互換 ソフトウェアやドライバは不要 USB2高速 - USB1 / USB3と互換 あらゆるUSB / USB On-The-Go (OTG) デバイスと併用可能 総当たりハッキング防御機構 カスタマイズサービスも用意 - 詳細はiStorageに問い合わせのこと
RoHS指令(10物質対応)対応