内容量1個仕様コンタクト数:51 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:48 V dc 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 DINナンバー:DIN 72585 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:ガラス繊維強化PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN 60529、ISO 15170-2、セクション6.2、6.3、6.4、6.6. ピンコンタクトについては次を参照: ; 752-5749 752-5749 、 ; 752-5758 752-5758 、エンドベルについては次を参照: ; 752-5806 752-5806 、手動圧着工具については次を参照: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズプラグ51極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズプラグコネクタ51極は、耐久性に優れ費用効果の高い、信号接点が搭載されたマルチピンコネクタで、ワイヤとワイヤ及びワイヤとボードの接続アプリケーションに適しています。 これらのAPDシリーズ51極コネクタは、過酷な環境での使用に適し、色数も豊富なので視覚的に合わせを判別しやすく、不一致の発生を回避できます。. 動作電圧48 VDC 最大接触抵抗5 mΩ 耐電圧1000 VaC (60秒) 最小絶縁抵抗10 MΩ注文コード49295953品番121583-0187