曜日別特売
VFLS-3020 VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295976

VFLS-3020 VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295976
VFLS-3020 VFLS ステンレス・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49295976

VFLS ステンレス・フラットアイドラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)10
寸法W(mm)20
内容量1個注文コード49295976品番VFLS-3020
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法W(mm)20種類ローラー軸穴径(Φmm)10質量(kg)0.07ベアリング呼び番号SS6900×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする