NBK(鍋屋バイテック会社)
VFLS ステンレス・フラットアイドラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
12
10
12
寸法W(mm)
30
20
25
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49295994
品番
VFLS-5030
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法W(mm)
30
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
質量(kg)
0.33
ベアリング呼び番号
SS6900×1