曜日別特売
VMP-76A1 VMP ヴァンキンVアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMP-76A1 VMP ヴァンキンVアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296204
VMP-76A1 VMP ヴァンキンVアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社) 49296204

VMP ヴァンキンVアイドラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)17
内容量1個注文コード49296204品番VMP-76A1
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類アイドラー軸穴径(Φmm)17質量(kg)0.22寸法W(mm)18ベアリング呼び番号6203×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49296204
2021-09-09
用途: 旧車のエンジン補修用
製造業

純正品とほぼ同じ形状なので助かりましたが、ベアリングがオイルシール付きのものでないので耐久性が劣ります。この形状で中心部のベアリングがオイルシール付きのものがあると最高なんですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする