NBK(鍋屋バイテック会社)
VMP ヴァンキンVアイドラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
20
17
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49296213
品番
VMP-92A1
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種類
アイドラー
軸穴径(Φmm)
20
質量(kg)
0.38
寸法W(mm)
20
ベアリング呼び番号
6204×1