ITT CANNON
ITT CANNONの 電気部品
ITT CANNONの 電気部品その他関連用品
ITT Cannon コンジット リアハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スリーブ径:27.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:37.8mm●材質:プラスチック●シリーズ:Trident Neptune●リアハウジング. プラスチック製フレキシブルコンジットで使用する熱収縮又はねじ込みタイプで使用可能。 対応するプラグ及びソケットにシール固定ナットの代わりに取り付けることが可能。
注文コード
49296565
品番
192991-0015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:27.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●スリーブ長さ:37.8mm●材質:プラスチック●シリーズ:Trident Neptune●リアハウジング. プラスチック製フレキシブルコンジットで使用する熱収縮又はねじ込みタイプで使用可能。 対応するプラグ及びソケットにシール固定ナットの代わりに取り付けることが可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応