内容量1個仕様コンタクト数:60●オス・メス:メス●端子タイプ:圧着●定格電流:5A●定格電圧:1.2 kV ac●ボディ向き:ストレート●シリーズ:DLM●ハウジング材質:アルミニウム合金●長さ:65.8mm●幅:24.9mm●深さ:20.55mm●寸法:65.8 x 24.9 x 20.55mm●コンタクトめっき:金●金属製コネクタシェル. DLMシリーズの金属製プラグ及びソケットシェルは頑丈なニッケルめっきアルミハウジングを採用 シールドロック機構により、かん合するコネクタの外周に一定のかん合圧力を確保してEMI / RFIシールドを形成 すべての金属製DLMシリーズはプラスチックタイプと相互接続可能で、同じコンタクトを使用することで完全な互換性を確保注文コード49296635品番DLM3-60R