ITT CANNON
ITT CANNONの 電気部品
ITT CANNONの 電気部品その他関連用品
ITT Cannon 熱収縮ブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
49297825
品番
317-1397-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
タイプ:ケーブルブーツ 、 内径(プライマリ):15.49mm 、 内径(セカンダリ):9.65mm 、 接着面:なし 、 ブレークアウト数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 コンタクトは別途注文要. Suresealケーブルブーツ. 配線ケーブルジャケットをコネクタハウジングにシーリング 優れた耐摩耗性
RoHS指令(10物質対応)
対応