49-59223 ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント ITW 49298613

ITW 押しボタンスイッチ 10 A @ 250 V ac モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:緑●コンタクト材質:銀●高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mm注文コード49298613品番49-59223
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:緑●コンタクト材質:銀●高電流シール構造プッシュボタン. 49-59シリーズは、様々な用途に適した広範なオプションを揃えています。 IP67等級のパネルシールドのため、過酷な環境に最適です。 広範な色、発光型 / 非発光型オプション、そしてタブ又は絶縁リードが揃っています。 16 mmのパネルカットアウトを通じてパネル取り付けされます。. アクチュエータの組み立て後に後部からスナップ固定する後部取り付けマイクロスイッチを備えた、パネル取り付けプッシュボタン UL94V-O等級のボディとボタン Z (1 N/O + 1 N/C) コンタクトを形成 IP67等級のシール構造のパネル 最大パネル厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする