内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●装着タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:19.25mm●パネルのカットアウト直径:19.25mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:紫●ターミナルタイプ:はんだ●取り付け用ハードウェア. 10 A堅牢構造スイッチ. この76-95シリーズはITWの破壊防止型の押しボタンスイッチです。非常に頑丈な設計で、破壊防止性能が必要な用途に特に適しています。さまざまな用途で使用できます。例:. 破壊防止要件 軍事環境 産業環境 プロセス制御 エレベータ 医療用計測機器 漁船 土木機械 鉄道客車装置 外部セキュリティドア制御. 特長と利点. 破壊防止 - 大きな力の衝撃に耐える設計 IP67等級のパネル密閉 - (完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ステンレススチール製のボディとボタン - 腐食、熱損傷、化学損傷に対する耐性 フロント又はリア取り付けタイプ - 両タイプともにスイッチの裏に物体を差し込んで、てこを使って取り外される可能性を低減する設計 押した位置で保持されている間のみ電気的に接触し、スイッチを離すとオフの位置に復帰するモメンタリアクションの押しボタンスイッチ。注文コード49298638品番76-9513/4044P