曜日別特売
H48M-112R4044 ITW 押しボタンスイッチ 10 A モーメンタリ パネルマウント ITW 49298717

ITW 押しボタンスイッチ 10 A モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:19.56mm 、 パネルのカットアウト直径:19.56mm 、 コンタクト定格電流:10 A 、 コンタクトAC定格電圧:250V 、 コンタクトDC定格電圧:28V 、 定格電圧:125/250 V ac, 28 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:白 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 ITW H48Mシリーズステンレススチール製インジケータ. ITW H48Mシリーズの頑丈なステンレススチール製電気機械式プッシュボタンには、モメンタリ動作とラッチ動作の両方のタイプが用意されています。 また、H48Mシリーズには、標準的なプレーンアクチュエータに対応する、スポット及びリングの照明タイプも用意されています。 このシリーズは、セキュリティ、食品加工、医療設備など、広範囲にわたる用途に対する信頼性の高い堅牢なスイッチソリューションとなります。 H48Mシリーズは、厚さが0.5~4.5 mmのパネルに簡単に取り付けられるようになっています。 ボディの周囲に装着されたOリングにより、前面はIP67等級で密閉されています。. 特長と利点: 電気機械式動作 高品質のステンレススチール製ハウジング モメンタリ動作又はラッチ動作 IP67等級までのパネルシーリング プレーン、センタースポット、リングの各照明タイプを選択可能 LEDオプションを用意 代表的な用途: 外部制御装置 産業機械 セキュリティ機器 医療機器 食品加工 公共交通機関及びフォークリフト車注文コード49298717品番H48M-112R4044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT) 、 装着タイプ:パネルマウント 、 パネルのカットアウトサイズ:19.56mm 、 パネルのカットアウト直径:19.56mm 、 コンタクト定格電流:10 A 、 コンタクトAC定格電圧:250V 、 コンタクトDC定格電圧:28V 、 定格電圧:125/250 V ac, 28 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:白 、 LEDのカラー:赤 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 ITW H48Mシリーズステンレススチール製インジケータ. ITW H48Mシリーズの頑丈なステンレススチール製電気機械式プッシュボタンには、モメンタリ動作とラッチ動作の両方のタイプが用意されています。 また、H48Mシリーズには、標準的なプレーンアクチュエータに対応する、スポット及びリングの照明タイプも用意されています。 このシリーズは、セキュリティ、食品加工、医療設備など、広範囲にわたる用途に対する信頼性の高い堅牢なスイッチソリューションとなります。 H48Mシリーズは、厚さが0.5~4.5 mmのパネルに簡単に取り付けられるようになっています。 ボディの周囲に装着されたOリングにより、前面はIP67等級で密閉されています。. 特長と利点: 電気機械式動作 高品質のステンレススチール製ハウジング モメンタリ動作又はラッチ動作 IP67等級までのパネルシーリング プレーン、センタースポット、リングの各照明タイプを選択可能 LEDオプションを用意 代表的な用途: 外部制御装置 産業機械 セキュリティ機器 医療機器 食品加工 公共交通機関及びフォークリフト車RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする