48-5-RB-N-BK-B ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ ITW 49299313

ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●48シリーズIP67等級シールド. 終端タイプ及びLED照明の各種オプションを備えた頑丈なシール構造の押ボタンスイッチです。. 長寿命(100,000回)、金めっきSPNOコンタクト 定格: 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc IP67等級パネルシーリング 直径17.4 mm、パネル取り付け切抜き13.6 mm 0.5 → 3.0 mmのパネル厚に最適注文コード49299313品番48-5-RB-N-BK-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc●アクチュエータ色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●48シリーズIP67等級シールド. 終端タイプ及びLED照明の各種オプションを備えた頑丈なシール構造の押ボタンスイッチです。. 長寿命(100,000回)、金めっきSPNOコンタクト 定格: 250 mA @ 12 Vdc, 100 mA 48 Vdc IP67等級パネルシーリング 直径17.4 mm、パネル取り付け切抜き13.6 mm 0.5 → 3.0 mmのパネル厚に最適RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする