57M 521B ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ ITW 49299365

ITW 押しボタンスイッチ 250 mA @ 12 V dc モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:黒 、 LEDのカラー:青 、 動作温度 Max:+85℃注文コード49299365品番57M 521B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様スイッチの動作:モーメンタリ 、 コンタクトのコンフィギュレーション:1極オン / オフスイッチ 、 装着タイプ:PCB 、 コンタクト定格電流:250 mA @ 12 V dc 、 イルミネーション:あり 、 アクチュエータ色:黒 、 LEDのカラー:青 、 動作温度 Max:+85℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする