IXYS
IXYS IGBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-268 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.05mm 、 幅:14mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:16.05 x 14 x 5.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
注文コード
49300144
品番
IXGT30N120B3D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:50 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 パッケージタイプ:TO-268 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:16.05mm 、 幅:14mm 、 高さ:5.1mm 、 寸法:16.05 x 14 x 5.1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTディスクリート、IXYS
RoHS指令(10物質対応)
対応