内容量1個仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:26 A、最大ドレイン-ソース間電圧:500 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:240 mΩ、最大ゲートしきい値電圧:5V、最大ゲート-ソース間電圧:-30 V, +30 V、パッケージタイプ:TO-247、実装タイプ:スルーホール、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:パワーMOSFET、最大パワー消費:500 W、1チップ当たりのエレメント数:1、NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET(TM) Polar3(TM)シリーズ. IXYS Polar3(TM)シリーズのNチャンネルパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載) (HiPerFET(TM))注文コード49302183品番IXFH26N50P3