内容量1個仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:34 A●最大ドレイン-ソース間電圧:500 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:175 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:5V●最大ゲート-ソース間電圧:-30 V、+30 V●パッケージタイプ:TO-247●実装タイプ:スルーホール●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:695 W●高さ:21.46mm●NチャンネルパワーMOSFET、IXYS HiperFET Polar3シリーズ. IXYS Polar3シリーズのNチャンネルパワーMOSFET (高速固有ダイオード搭載) (HiPerFET)注文コード49302515品番IXFH34N50P3