曜日別特売
CM2E32-75AKZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2E32-75AKZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302654
CM2E32-75AKZ 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E SMC 49302654

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75クッション(A) エアクッション注文コード49302654品番CM2E32-75AKZ
参考基準価格(税別)¥14,610販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする