曜日別特売
CS35-12IO4 IXYS サイリスタ SCR IXYS 49304134

IXYS サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様定格平均オン電流:69A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-208AC 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1340A 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 最大ゲートトリガー電流:100mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:80mA 、 ピン数:2 、 長さ:19.62mm 、 幅:17mm 、 高さ:41.3mm 、 寸法:19.62 x 17 x 41.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、IXYS注文コード49304134品番CS35-12IO4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様定格平均オン電流:69A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-208AC 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1340A 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 最大ゲートトリガー電流:100mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大保持電流:80mA 、 ピン数:2 、 長さ:19.62mm 、 幅:17mm 、 高さ:41.3mm 、 寸法:19.62 x 17 x 41.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 位相制御サイリスタ、IXYS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする