曜日別特売
MCO150-16IO1 IXYS サイリスタ IXYS 49304509

IXYS サイリスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード49304509品番MCO150-16IO1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様定格平均オン電流:158A 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 繰返しピーク逆方向電圧:1600V 、 サージ電流レーティング:2.16kA 、 実装タイプ:スクリュー 、 最大ゲートトリガー電流:200mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大保持電流:200mA 、 ピン数:4 、 長さ:38.23mm 、 幅:25.25mm 、 高さ:12.22mm 、 寸法:38.23 x 25.25 x 12.22mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL適合E 72873. MCOシリーズサイリスタモジュール、IXYS. ハイパワーサイリスタモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする