IXYS ソフトリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(50個)仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:ソフトリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.1V 、 長さ:10.66mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:16.51mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys注文コード49304615品番DSEP8-06A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シングル 、 整流タイプ:ソフトリカバリー 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220AC 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:2.1V 、 長さ:10.66mm 、 幅:4.82mm 、 高さ:16.51mm 、 ピーク逆回復時間:35ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 整流ダイオード、Ixys
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする