曜日別特売
MDMA110P1600TG IXYS デュアル パワーダイオードモジュール シリーズ IXYS 49304825

IXYS デュアル パワーダイオードモジュール シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(6個)仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.42V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYS注文コード49304825品番MDMA110P1600TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.42V 、 長さ:92mm 、 幅:20.8mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MDMAシリーズデュアルダイオードモジュール、IXYSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする