IXYS
IXYS デュアルカソードーアノード パワーダイオードモジュール シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(6個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49304877
品番
MDD142-08N1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
最大連続 順方向電流:165A●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y4 M6●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:94mm●幅:34mm●高さ:30mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:4.7kA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応