CLA60MT1200NHB IXYS トライアック IXYS 49304886

IXYS トライアック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49304886品番CLA60MT1200NHB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様定格平均オン電流:30A 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-247 、 最大ゲートトリガー電流:±80mA 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:410A 、 ピン数:3 、 最大ゲートトリガー電圧:1.9V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 最大保持電流:60mA 、 寸法:16.24 x 5.3 x 21.45mm 、 長さ:16.24mm 、 幅:5.3mm 、 高さ:21.45mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 IXYS CLA60MTシリーズトライアック. IXYSの高効率トライアックで、2種類のパッケージが用意されています。このデバイスは、50 / 60 Hz単相AC電源ラインでの3象限トリガ操作に適しています。. スルーホールTO-247又はSMT TO-268パッケージ 定格: 30 A、1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする