IXYS
IXYS トライアック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(30個)
注文コード
49304895
品番
CLA60MT1200NHB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格平均オン電流:30A●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247●最大ゲートトリガー電流:±80mA●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:410A●ピン数:3●最大ゲートトリガー電圧:1.9V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●最大保持電流:60mA●寸法:16.24 x 5.3 x 21.45mm●長さ:16.24mm●幅:5.3mm●高さ:21.45mm●ピークオンステージ電圧:1.61V●IXYS CLA60MTシリーズトライアック. IXYSの高効率トライアックで、2種類のパッケージが用意されています。このデバイスは、50 / 60 Hz単相AC電源ラインでの3象限トリガ操作に適しています。. スルーホールTO-247又はSMT TO-268パッケージ 定格: 30 A、1200 V
RoHS指令(10物質対応)
対応