IXYS
IXYS 高電圧 整流ダイオード シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(36個)
注文コード
49305665
品番
MDD95-22N1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:2200V●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:TO-240AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.43V●長さ:92mm●幅:20.8mm●高さ:30mm●ピーク逆電流:15mA●UL認定コンポーネント. MDDシリーズデュアルダイオードモジュール、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応