IXYS
IXYS 整流ダイオード コモンカソード
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.55V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:21.46 x 16.26 x 5.3mm●整流ダイオード、Ixys
注文コード
49306189
品番
DSEK60-12A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:2.55V●長さ:16.26mm●幅:5.3mm●高さ:21.46mm●ピーク逆回復時間:60ns●寸法:21.46 x 16.26 x 5.3mm●整流ダイオード、Ixys
RoHS指令(10物質対応)
対応